BTICINO - BTIF315PB72 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 72M BIA - F315PB72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 4
Numero moduli DIN - 72
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
106 Kg CO₂-eq
EAN
8005543534106
Codice prodotto
BTIF315PB72
Cod. produttore
F315PB72
Produttore
BTI
Numero di file:
4
Numero moduli DIN:
72
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
493 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
800 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Profondità:
111 mm
Profondità di incasso:
91 mm
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


