Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 45 mm
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 650 mm
Grado di inquinamento: 2
Materiale del corpo: Altro
Temperatura ambiente: -40...85 °C
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 8 mm
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 80 mm
Protocollo radio: EPCglobal Class-1 Gen 2
Numero di uscite digitali: 4
Numero di ingressi digitali: 4
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 5 mm
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 600 mm
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 300 mm
Protocollo radio: Altro
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 105 mm
Altezza del sensore: 80 mm
Larghezza del sensore: 80 mm
Lunghezza del sensore: 26 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
- copia
- copia
Altezza del sensore: 60 mm
Larghezza del sensore: 30 mm
Lunghezza del sensore: 48 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)