pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28004BB00 TRANSPONDER RF340T (8 KB) - 6GT28004BB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo radio - Altro

  • Portata max. - 105 mm

  • Tipo di memoria - FRAM/EEPROM

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515142461

Codice prodotto

SIE6GT28004BB00

Cod. produttore

6GT28004BB00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo radio:

Altro

Portata max.:

105 mm

Tipo di memoria:

FRAM/EEPROM

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

25 mm

Altezza:

15 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Profondità:

48 mm

Peso:

25 g

Colore:

Antracite

    Simatic rf300 transponder rf340t

    The SIMATIC RF300 transponder RF340T is designed for reliable data storage and communication in harsh environments.

    Dettagli tecnici:

    • Memory: 8 kbyte FRAM
    • Protection class: IP67/X9K
    • Temperature range: -25 ... +85 °C
    • Dimensions: 48x25x15 mm
    • Minimum order quantity: 5 pieces

    Vantaggi per i clienti:

    • Durable design ensures functionality in challenging conditions.
    • High memory capacity allows extensive data storage.
    • Compact size facilitates easy integration into various applications.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS