pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050EA106AA0 PB FC M12 PLUG PRO - 6GK19050EA106AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...-40 °C

  • Grado di inquinamento - 2

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP), montato - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

311 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4019169855457

Codice prodotto

SIE6GK19050EA106AA0

Cod. produttore

6GK19050EA106AA0

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

    Profibus FC M12 Plug PRO

    Connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, progettato per l'impiego con ET 200 PRO inserto maschio.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di connettore: M12
    • Custodia: Robusta in metallo
    • Tipo di collegamento: FC
    • Uscita: Cavo assiale
    • Compatibilità: ET 200 PRO inserto maschio (B-coded)
    • Confezione: 1 pezzo

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata durabilità grazie alla custodia in metallo.
    • Facile installazione con tecnica di collegamento FC.
    • Compatibilità con dispositivi ET 200 PRO migliora l'integrazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS