pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26000AA10 TRANSPONDER MDS D139 - 6GT26000AA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo radio - ISO 15693

  • Portata max. - 600 mm

  • Tipo di memoria - EEPROM

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948492123

Codice prodotto

SIE6GT26000AA10

Cod. produttore

6GT26000AA10

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo radio:

ISO 15693

Portata max.:

600 mm

Tipo di memoria:

EEPROM

Materiale del corpo:

Plastica

Altezza:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP68/IPX9K

Diametro:

85 mm

Peso:

50 g

Colore:

Nero

    Transponder MDS D139

    Il transponder MDS D139 è progettato per operare con RF200/RF300 e offre un'elevata resistenza alla temperatura fino a +220 °C, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti estremi.

    Dettagli tecnici:

    • ISO/MOBY D resistente alla temperatura fino a +220 °C
    • ISO 15693 tipo di chip
    • NXP ICODE SLI
    • Memoria utente di 112 byte
    • Dimensioni: 85x15 mm (DxA)
    • Minima quantità ordinabile: 10 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata resistenza alla temperatura per applicazioni in ambienti difficili
    • Compatibilità con i sistemi RF200/RF300 per un facile integrazione
    • Memoria utente sufficientemente grande per l'archiviazione delle informazioni necessarie
    • Dimensioni compatte che facilitano l'installazione in spazi ristretti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS