SIEMENS - SIE6GT26000AC10 TRANSPONDER MDS D124 - 6GT26000AC10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo radio - ISO 15693
Portata max. - 300 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4042948517512
Codice prodotto
SIE6GT26000AC10
Cod. produttore
6GT26000AC10
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo radio:
ISO 15693
Portata max.:
300 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza:
4 mm
Grado di protezione (IP):
IP68/IPX9K
Diametro:
27 mm
Peso:
5 g
Colore:
Nero
- ISO/MOBY D tipo di chip
- ISO 15693
- Chip NXP ICODE SLI
- Memoria utente: 112 byte
- Dimensioni: 27x 4 mm (DxA)
- Min. quantità ordinabile: 20 pezzi
- Resistenzaalle alte temperature garantisce un'alta affidabilità in ambienti difficili.
- Capacità di memoria per un'ampia gamma di applicazioni.
- Facile integrazione con sistemi RF200/RF300.
Simatic RFTransponder MDS D124
Il transponder MDS D124 è progettato per applicazioni RF200/RF300, offrendo robustezza con una temperatura operativa fino a +180 °C.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


