pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26004AE00 TRANSPONDER MDS D421 - 6GT26004AE00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo radio - ISO 15693

  • Portata max. - 8 mm

  • Tipo di memoria - FRAM

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948527108

Codice prodotto

SIE6GT26004AE00

Cod. produttore

6GT26004AE00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo radio:

ISO 15693

Portata max.:

8 mm

Tipo di memoria:

FRAM

Materiale del corpo:

Altro

Altezza:

4.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Diametro:

10 mm

Peso:

1 g

Colore:

Nero

    Simatic RFTransponder MDS D421

    Il transponder MDS D421 per RF200/RF300 è progettato per l'identificazione e la gestione degli utensili in metallo, offrendo una memoria utente di 2000 byte.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di chip: Fujitsu MB89R118
    • Standard: ISO 15693
    • Memoria utente: 2000 byte FRAM
    • Dimensioni: 10x 4,5 mm (DxA)
    • Min. quantità ordinabile: 10 pezzi

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita la tracciabilità degli utensili in metallo.
    • Migliora l'efficienza nella gestione degli inventory.
    • Affidabilità grazie alla tecnologia FRAM.
    • Compatibile con dispositivi RF200/RF300.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS