Convertitori di frequenza
4974 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...230 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: CLASS 10
Corrente di uscita nominale I2N: 2.3 A
Tensione di rete: 200...480 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 0.45 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 2.6 A
Tensione di rete: 200...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 4.7 A
Tensione di rete: 200...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 210 A
Corrente di uscita nominale I2N: 17.5 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.2 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Modulo d'ingresso encoder rotativo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 105 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 208...690 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...690 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 320 A
Tipo di avviatore motore: Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 1.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...240 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...460 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 43 A
Corrente di uscita nominale I2N: 17.5 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Filtro