pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32105FB104UA1 SINAMICS V90, 1/3 AC 200V 0.4KW - 6SL32105FB104UA1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 2.6 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi d'entrata - 1

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2611 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6940408103290

Codice prodotto

SIE6SL32105FB104UA1

Cod. produttore

6SL32105FB104UA1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

200...240 V

Corrente di uscita nominale I2N:

2.6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

sì

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di ingressi digitali:

10

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

212 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

6

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

-15 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-15 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

170 mm

Profondità:

170 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

55 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Chopper di frenatura integrato:

sì

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics V90

    Il servoconvertitore SINAMICS V90 è un sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione diingresso: 200-240 V 1/3 fasi-AC - 15 %/+ 10 % 5,0 A/3,0 A
    • Tensione di uscita: 0-330 Hz
    • Motore: 0,4 kW
    • Grado di protezione: IP20
    • Grandezza costruttiva B: 55x170x170 (LxAxP)
    • Campo di potenza: 0,1 kW ... 2,0 kW
    • Campo di tensione: 200 V ... 240 V
    • Integrazione semplice via PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzionamento affidabile con prestazioni ottimali e massima facilità d'uso.
    • Sistema di azionamento con ottimo rapporto prezzo/prestazioni grazie al collegamento con il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
    • Possibilità di messa in servizio rapida e semplice con il tool gratuito SINAMICS V-ASSISTANT.
    • Adattabilità alle esigenze specifiche dell'utente grazie a diverse opzioni, come cavi di collegamento e filtri di rete.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS