pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS480C32Y SOFT STARTER ATS480 320A DA 208 A 690V - ATS480C32Y

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS480C32Y SOFT STARTER ATS480 320A DA 208 A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 320 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 208...690 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22.489 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481089120

Codice prodotto

SNRATS480C32Y

Cod. produttore

ATS480C32Y

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

320 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

208...690 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

90 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

160 kW

Classe di intervento:

Altro

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

160 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

250 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

208...690 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

L'avviatore statico Altivar ATS480 è progettato per avviare e arrestare motori asincroni da 208 V a 690 V. Soddisfa i requisiti delle applicazioni più esigenti in condizioni normali e di utilizzo intensivo. Con una corrente nominale di esercizio di 320 Ain condizioni di funzionamento normale, alimenta i motori da 90 kW a 315 kW in base alla tensione di rete. Progettato per la digitalizzazione, connesso e ottimizzato per soddisfare gli standard di sicurezza informatica, semplifica l'esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità delle applicazioni. Il suo controllo di coppia (TCS) controlla l'accelerazione e la decelerazione. Grazie alla frenatura dinamica e all'iniezione DC, arresta in modo efficiente l'applicazione ad elevata inerzia. Potrebbe essere collegato in linea o all'interno del delta per ridurre la sua corrente operativa. La routine di test integrata semplifica la messa in servizio all'interno del delta. Le sue dimensioni sono 320 mm (larghezza) x 277 mm (profondità) x 380 mm (altezza) e pesa 18,2 kg. L'avviatore statico Altivar ATS480 è progettato per macchine industriali, di processo e infrastrutturali. È conforme a IEC/EN60947-4-1. È certificato CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC e certificato per il settore marittimo DNV, ABS, BV e CCS. Display, kit di montaggio remoto, moduli di comunicazione sono comuni con i variatori Altivar. Induttanze di linea, kit DNV sono comuni con ATS48. L'ATS480 è compatibile con l'ATS48, ha lo stesso ingombro, fissaggio, algoritmo di controllo della coppia, I/O, menu... L'integrazione dell'avviatore Altivar ATS480 in EcoStruxure semplifica drasticamente la selezione dell'architettura, la progettazione dettagliata e l'esecuzione negli impianti elettrici e di automazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC