Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2164 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 61.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 88 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 46.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 5.5 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 74.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 250 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.8 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 43 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 39.2 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.3 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 26 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.8 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 5.8 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 5.5 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 9 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V