SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5302 FILTRO DV/DT USCITA IP20 15A - VW3A5302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Filtro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480736698
Codice prodotto
SNRVW3A5302
Cod. produttore
VW3A5302
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Filtro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Il filtro dv/dt è un elemento opzionale per variatori di velocità della gamma Altivar Process ATV600/ATV900. Ha una corrente nominale pari a 15 A. Viene utilizzato come filtro di uscita (tra l'uscita del variatore e il motore) e consente al variatore di velocità di funzionare con cavi motore di lunghezza superiore alle lunghezze massime consentite. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 12 kg. Viene utilizzato per limitare le sovratensioni ai terminali del motore, le interferenze del filtro e per ridurre la corrente differenziale del motore.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


