pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3420 SCHEDA ENCODER DIGITALE 5/12 V - VW3A3420

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3420 SCHEDA ENCODER DIGITALE 5/12 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Modulo d'ingresso encoder rotativo

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

107 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485441252

Codice prodotto

SNRVW3A3420

Cod. produttore

VW3A3420

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Modulo d'ingresso encoder rotativo

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Il modulo di interfaccia encoder digitale è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. È compatibile con Altivar Process ATV340 e Altivar Process ATV900. Migliora le prestazioni del variatore indipendentemente dallo stato di carico del motore. Esempi: coppia a velocità zero, regolazione precisa della velocità, precisione di coppia, riduzione dei tempi di risposta in seguito ad uno sbalzo di coppia e aumento delle prestazioni dinamiche in regime transitorio. Assicura protezioneda cortocircuiti e sovraccarichi. Peso: 150 g. È utilizzato per il controllo vettoriale di flusso con trasduttore (modo CVF) per i motori asincroni o, per i motori sincroni, un funzionamento in controllo vettoriale con ritorno velocità (modo FSY). È inserito in uno slot dedicato del variatore.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC