SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ2H2X4FU TELEINV H 0,75KW 110-230 VAC VITE - LZ2H2X4FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Classe di intervento - CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...230 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.75 kW
Confezione
1 PZ
EAN
3606485421070
Codice prodotto
SNRLZ2H2X4FU
Cod. produttore
LZ2H2X4FU
Produttore
SNR
Tipo di avviatore motore:
Starter a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Classe di intervento:
CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.75 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.4 A
Con attivatore di corto circuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
0.37 kW
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
0.75 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
2.4 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.18...2.4 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
70 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di segnalatori luminosi:
4
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
22.6 mm
Altezza:
106.5 mm
Profondità:
113.4 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC