pagina iniziale

Convertitori di frequenza

Un convertitore di frequenza, anche conosciuto come inverter, drive, variatore di frequenza o azionamento è un dispositivo di controllo della velocità di un motore elettrico Viene utilizzato principalmente per: ● migliorare il controllo di processo ● ridurre l'utilizzo di energia e generare energia in modo efficiente ● ridurre le sollecitazioni meccaniche sulle applicazioni basate sul controllo motore ● ottimizzare il funzionamento di varie applicazioni che dipendono da motori elettrici Vantaggi ● Il convertitore di frequenza può essere usato per modificare senza interruzioni la velocità di un motore, passando praticamente da zero (con ventilazione motore forzata) alla velocità nominale necessaria, fino anche a 1000hz per applicazioni particolari. ● La coppia del motore rimane costante anche a bassi giri. ● Il convertitore di frequenza permette di modificare la direzione di rotazione. Con un semplice comando è possibile modificare la sequenza di fase per far girare nella direzione opposta il motore. ● Permette di interagire con il motore in modo digitale. ● Restituisce in bus tutte le grandezze elettriche in gioco nel motore. Condizione richiesta in ottica energy saving e Industry 4.0 Principali Brand per Convertitore di frequenza I convertitori di frequenza distribuiti da sono disponibili in vari modelli e presentano una serie di funzioni in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza specifica. Si possono trovare tra i migliori leader di mercato come Siemens, Schneider Electric, Omron, Eaton, Lovato e altri ancora

4969 prodotti

    SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V

    • Tensione d'esercizio nominale Ue: 400...600 V

    • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 25 A

    SCHNEIDER ELECTRIC
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente di uscita nominale I2N: 7.2 A

    • Max. frequenza d'uscita: 30000 Hz

    • Tensione di rete: 500...690 V

    SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente di uscita nominale I2N: 2.3 A

    • Max. frequenza d'uscita: 550 Hz

    • Tensione di rete: 380...480 V

    SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V

    • Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V

    • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 13 A

    SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipo di avviatore motore: Altro

    • Classe di intervento: CLASS 10

    • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: -99999...-99999 V

    SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V

    • Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V

    • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 113 A

    SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente di uscita nominale I2N: 13.2 A

    • Max. frequenza d'uscita: 550 Hz

    • Tensione di rete: 380...480 V

    SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente di uscita nominale I2N: 145 A

    • Max. frequenza d'uscita: 550 Hz

    • Tensione di rete: 380...480 V

    LOVATO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 24...24 V

    • Tipo di avviatore motore: Starter a inversione

    • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW

    OMRON
    • copia
    • copia
    • Accessorio: sì

    • Parte di ricambio: no

    • Tipo di accessorio/parte di ricambio: Filtro

    LOVATO
    • copia
    • copia
    • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V

    • Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...600 V

    • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 38 A

    ABB SPA
    • copia
    • copia
    • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V

    • Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...690 V

    • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 142 A

    SIEMENS
    • copia
    • copia
    ROCKWELL AUTOMATION
    • copia
    • copia
    • Corrente di uscita nominale I2N: 302 A

    • Tensione di rete: 380...480 V

    • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 160 kW

    ABB SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V

    • Tipo di avviatore motore: Starter diretto

    • Classe di intervento: Classe 10 A