pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA22204BB270BB4 LOAD FEEDER RS S0, 13 .20 A, 24 V DC - 3RA22204BB270BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7500 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

152 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209895706

Codice prodotto

SIE3RA22204BB270BB4

Cod. produttore

3RA22204BB270BB4

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Classe di intervento:

CLASS 10

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7500 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

20 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

20 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

13...20 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

150000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

150000 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

-99999

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

-99999

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

265 mm

Profondità:

130 mm

    Partenza senza fusibili SIRIUS 3RA22

    Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e due contattori già cablati e collegati.

    Dettagli tecnici:

    • Funzionamento con inversione AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S0 13,0 ... 20,0 A
    • DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN
    • Tipo di coordinamento 1 e 2
    • Iq = 150 kA 1 NO + 1 NC (contattore)
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Regolazione da 0,14 a 65 A
    • Montaggio su barra collettrice con interasse di 60 mm
    • Oltre 40 000 combinazioni testate disponibili per le applicazioni fino a 630 A

    Benefici per il cliente:

    • Semplice e rapido da installare grazie a morsetti a vite o a molla
    • Riduzione notevole dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
    • Compatibilità degli accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Soluzione modulare sempre attuale e efficienti
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA12 per una maggiore affidabilità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS