pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52342AC04 SOFTSTARTER 400V AC 113A 24V AC/DC MOLL - 3RW52342AC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621036731

Codice prodotto

SIE3RW52342AC04

Cod. produttore

3RW52342AC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

55 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

110 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 113 A
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress del motore
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento
    • Compatibilità per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
    • Varietà di morsetti: a vite e a molla
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento e arresto graduali riducono l'usura del motore
    • Minore dimensione e complessità del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Monitoraggio intelligente per proteggere dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Reset remoto integrato per gestire guasti rapidamente
    • Grande flessibilità per adattarsi a diverse applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS