pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40471BB04 SOFTSTARTER S3 55KW 400V, 24V AUS - 3RW40471BB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

106 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 106 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209693302

Codice prodotto

SIE3RW40471BB04

Cod. produttore

3RW40471BB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

106 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza: 55 kW
    • Tensione: 400 V
    • Intervallo di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Dimensioni compatte grazie al bypass integrato
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), incluse applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti disponibili per reti fino a 690 V
    • Protezione motore a termistori per alcune grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e carico meccanico nell'azionamento
    • Risparmio di spazio e cablaggiorispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione contro il surriscaldamento e sovraccarico
    • Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
    • Ventilatore opzionale per ulteriore compattamento nel quadro elettrico

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS