SIEMENS - SIE3RW52342AC05 SOFTSTARTER 500V AC 113A 24V AC/DC MOLL - 3RW52342AC05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
113 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621038346
Codice prodotto
SIE3RW52342AC05
Cod. produttore
3RW52342AC05
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
113 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
55 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
55 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
110 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: fino a 600 V
- Potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
- Corrente di avviamento limitabile a un valore massimo impostabile
- Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibilità di varianti per morsa a vite e a molla per l'uscita analogica e protezione del motore a termistore
- Scelta di moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Omologazioni internazionali, tra cui IEC e UL/CSA
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per migliorare l'affidabilità del sistema
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso, riducendo i costi operativi
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per una risoluzione rapida dei guasti
- Flessibilità grazie alle diverse varianti di apparecchio e alle opzioni di comunicazione
Softstarter SIRIUS 200-600 V 113 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un controllo ottimale e una protezione avanzata del motore.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS