pagina iniziale

LOVATO - LOVADXNB03824 SOFT STARTER 38A AUX 24VAC/DC BASE - ADXNB03824

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVADXNB03824 SOFT STARTER 38A AUX 24VAC/DC BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 11 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 18.5 kW

  • Cavallottamento interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975299074

Codice prodotto

LOVADXNB03824

Cod. produttore

ADXNB03824

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

38 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

18.5 kW

Cavallottamento interno:

no

Con display:

no

Regolazione della coppia:

no

Temperatura ambiente nominale senza derating:

60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Soft starter, tipo ADXNB?, versione base, con rele di by-pass incorporato, ventola integrata. Alimentazione ausiliaria Us 24VAC/DC. Tensione nominale di impiego 208...600VAC, 38A