pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40261BB05 SOFTSTARTER S0 15KW 500V, 24V AUS - 3RW40261BB05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 25 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209691674

Codice prodotto

SIE3RW40261BB05

Cod. produttore

3RW40261BB05

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

25 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

-99999 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

11 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    SIRIUS softstarter S0 25 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 15 kW a 500 V
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Range di tensione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V
    • Funzione di bypass integrata per basso riscaldamento
    • Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento
    • Compatibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Protezioni aggiuntive per varianti 3RW30/40
    • Modulo di collegamento opzionale per interruttori automatici

    Benefici per i clienti:

    • Avviamento graduale per riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Nota significante riduzione di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione
    • Struttura costruttiva compatta grazie al ventilatore opzionale
    • Affidabilità e sempre attualità del sistema modulare SIRIUS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS