Automazione industriale
10000 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Rosso
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Colore: Arancione
Funzione: Luce lampeggiante
Tensione d'esercizio in DC: 12...48 V
Tensione max. dei contatti: 250 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 10 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 8 A
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Diametro del foro: 22 mm
Altezza: 47 mm
Larghezza: 30 mm
- copia
- copia
Forma: Rettangolare
Con guarnizione: no
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 230...230 V
Tensione secondaria 1: 12...12 V
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68