Automazione industriale
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1.6...2.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Numero di pixel orizzontali: 800
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Principio di misura fisico: Conduttivo
Numero di ingressi elettrodi: 3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
- copia
- copia
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...1.5 mm²
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 21 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 110...127 V
Resistenza: 4.7 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Numero di giri: 280...280
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 600 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 230...230 V
Tensione secondaria 1: 115...115 V
Colore: Rosso
Funzione: Luce lampeggiante
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...240 V
Corrente nominale In: 192 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 10
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 85 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite