pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT14676AF36 CONTS10 AC-1 500A CONV110-127UC - 3RT14676AF36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...127 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 500 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621056203

Codice prodotto

SIE3RT14676AF36

Cod. produttore

3RT14676AF36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...127 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

500 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

125 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...127 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

138 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

202 mm

    Contattore SIRIUS 3RT14

    I contattori SIRIUS 3RT14 sono progettati per offrire grande potenza in un formato compatto e sono facili da combinare con altri componenti nel sistema SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-1, 500 A/690 V/40 °C
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di comando: AC/DC 110 ... 127 V con varistore
    • Configurazione contatti: 2NO + 2NC
    • Collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite
    • Tropicalizzazione e omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in uno spazio ridotto.
    • Facile combinabilità con altri prodotti del sistema componibile SIRIUS.
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
    • Opzioni di collegamento rapido e resistente a urti per il circuito ausiliario.
    • Accessori disponibili, come kit di cablaggio, per semplificare l'installazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS