pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCBC10GR CBC.10/GR MORSETTO PASSANTE - CBC10GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCBC10GR CBC.10/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 85 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963044400

Codice prodotto

CBRCBC10GR

Cod. produttore

CBC10GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Corrente nominale In:

85 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

44 mm

Profondità:

10 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

Serie CBC con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Ingombri ridotti. Sistema brevettato “Easy Bridge”: doppia possibilità d'inserimento di ponti di parallelo (PTC) multipolari, senza necessità di protezioni isolanti aggiuntive. Aggancio su guide PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35. Certificato CESI 08 ATEX 061 U Ex e I M2 / II 2 G D