pagina iniziale

LEGRAND - LEG666414 LGP-GUIDACAVO D19 STANDARD NERO V2 - 666414

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666414 LGP-GUIDACAVO D19 STANDARD NERO V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 19 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561591684

Codice prodotto

LEG666414

Cod. produttore

666414

Produttore

BTI

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

19 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

25 mm

Diametro interno:

19 mm

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-25...105 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Senza alogeni:

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 19 mm. Diametro esterno 25 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND