pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1439515 SAC-3P- 3,0-PVC/C-1L-Z CAVO - 1439515

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1439515 SAC-3P- 3,0-PVC/C-1L-Z CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356505321

Codice prodotto

PHC1439515

Cod. produttore

1439515

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Estremità libera

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Angolo retto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Valvola C

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

24 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Resistenza di contatto:

0.005 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole C (8 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 3 m