EATON - EAOKTK-R-6 KTK-R-6 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS - KTK-R-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
5027590445702
Codice prodotto
EAOKTK-R-6
Cod. produttore
KTK-R-6
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
6 A
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, rapido, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


