Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 23 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Matrice e punzone
Diametro del foro: 17 mm
Forma del foro: Tondo
Colore: Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 20 A
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: Senza cavo
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 2
Corrente nominale: 16 A
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°