pagina iniziale

COSMEC - CSM003001 FUSTELLA TONDA D17MM (00PT11) - 003001

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM003001 FUSTELLA TONDA D17MM (00PT11)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - 17 mm

  • Tipo di azionamento meccanico - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648027476

Codice prodotto

CSM003001

Cod. produttore

003001

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

17 mm

Tipo di azionamento meccanico:

sì

Fustella tonda diametro 17 mm (perno abbinato 00PT11)