pagina iniziale

FANTON SRL - FME01916 DISCO D205 3CEE 400V IP55+D NE - 01916

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME01916 DISCO D205 3CEE 400V IP55+D NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Attrezzatura del cavo - Senza cavo

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di prese CEE - 3

  • Numero delle prese tipo bipasso (Italia) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450019160

Codice prodotto

FME01916

Cod. produttore

01916

Produttore

FME

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Attrezzatura del cavo:

Senza cavo

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese CEE:

3

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Con telaio portante:

no

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Protezione:

Disgiuntore

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo di collegamento alla rete:

Altro

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Con torcia:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

Disco di ricambio cablato per avvolgicavo Ø 205 mm. - 3 prese 3P+T 16A - 380V CEE rosse IP67 - con portadisgiuntore