Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Versione set: no
Tecnica di innesto: 2 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Pinza a morsetto
Colore: Grigio
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Tensione nominale: 14.4...18 V
Portalampada: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di azionamento meccanico: no
Materiale da lavorare: Acciaio
Tipo di azionamento idraulico: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Quota di collegamento: 1/2 pollice
Quadrato: 12,5 mm (1/2 pollice)
Lunghezza: 250 mm
Tipologia: Pannello
Altezza: 17 mm
Larghezza: 20 mm