CEMBRE SPA - CEM49953-015 SEGNACAVO MG-KMP100 AD.BIANCO 25X15 MAX= - 49953-015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 100 mm
Trasparente - sì
Confezione
300 PZ
EAN
8051316093998
Codice prodotto
CEM49953-015
Cod. produttore
49953-015
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
100 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.1 mm
I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.


