pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46439 ETICH.MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 32X58 - 46439

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46439 ETICH.MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 32X58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 58 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8016692574172

Codice prodotto

CEM46439

Cod. produttore

46439

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

58 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

32 mm

STRISCE SEGNACAVO