Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tensione nominale: 18 V
Capacità dell'accumulatore: 2 Ah
Apertura mandrino: 13...13 mm
Funzione: Altro
Ambito di impiego: Elettronica/meccanica
Capacità: 400 ml
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 350 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Quota di collegamento: 1/2 pollice
Giunto cardanico: no
Esecuzione passante: no
Tipologia: Borsa
Materiale: Stoffa (tessuto)
Numero totale di scomparti: 1
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì