Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 378 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1.5...6 mm²
Adatto per fuoco di classe A (solido): sì
Tipo di riempimento: Polvere
Adatto per fuoco di classe C (gas): sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Protezione della superficie: Altro
Diametro del tubo: 20...20 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Portata: 2600 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Colore: Altro
Lunghezza: 10 mm
Larghezza: 4 mm
Portata: 40 mAh
Tensione nominale: 1.55 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì