LEGRAND - LEG038210 CAB3-CIFRA 0 SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 0.5...1.5 mm
Lunghezza - 2.5 mm
Colore - Nero
Confezione
1200 PZ
Classificazione green
EAN
3414971708365
Codice prodotto
LEG038210
Cod. produttore
038210
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
0.5...1.5 mm
Lunghezza:
2.5 mm
Colore:
Nero
Con etichetta:
no
Stampa:
Cifre
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
CAB 3 poliammide 6/6 Siglatura per morsettietti e conduttori di sez. da 0,15 a 0,5 mmq e da 0,5 a 1,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 0 Colore: nero
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


