Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del tubo: 20...20 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Altra designazione: SC
Portata: 2000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Pozidriv PZ
Misura: 0
Sezione nominale: 6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Colore: Grigio
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Larghezza: 2.5 mm
Tipo di collegamento: Altro
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 9 mm
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 1...2.5 mm²
Isolamento: Non isolato
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Colore: Nero
Materiale: Altro
Larghezza: 19 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm