pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00525 FASCETTA 200X4.6 HR-NATURALE T50R - 111-00525

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 202 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - farblos

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026269115

Codice prodotto

HEE111-00525

Cod. produttore

111-00525

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

202 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

farblos

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...130 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

1.5...50 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascette per applicazioni ad alta temperatura fino a +150 °C (5000 h) e +195 °C (500 h). Disponibili in diverse dimensioni per coprire vari diametri di fasci. Bassa generazione di fumo in caso di incendio. PA46 è un materiale sensibile all'umidità. La fascetta a dentatura interna offre una presa sicura attorno ai fasci di cavi. Facile applicazione manuale o con un attrezzo. Temperatura di esercizio (a lungo termine) fino a +130 °C. Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 4.6 (PA46). Possono essere applicate in ambienti con temperature continue fino a +195 °C (per 500 ore) che le rendono adatte per applicazioni in cui è richiesto un intervallo di temperatura più ampio. La poliammide 4.6 è un materiale ben noto nel settore automobilistico, ferroviario o del bianco. Si consiglia l'utilizzo di un'attrezzatura tirafascette per garantire una maggiore affidabilità del processo durante l'installazione delle fascette.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl