TEKNOMEGA SRL - TKGISO2030 ISOLATORE BARILOT.PA66 H30 M8 CH30 HF UL - ISO2030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 30 mm
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Diametro esterno - 26 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8050503318401
Codice prodotto
TKGISO2030
Cod. produttore
ISO2030
Produttore
TKG
Lunghezza:
30 mm
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Diametro esterno:
26 mm
Materiale:
Plastica
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H30M8


