Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 4...25 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 366 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 95...150 mm²
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 145 mm
Larghezza della banda: 3.4 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 0.5...1 mm²
Isolamento: Non isolato
Lunghezza: 19.1 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 19.1 mm
Colore: Beige
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm