pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4S-C186 PANDUIT PLT4S-C186 LOCKING CABLE TIES AR - PLT4S-C186

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT4S-C186 PANDUIT PLT4S-C186 LOCKING CABLE TIES AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 366 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983114597

Codice prodotto

PANPLT4S-C186

Cod. produttore

PLT4S-C186

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

366 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.4 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

133 N

Temperatura d'esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, 14.4L (366mm), Standard, Metal Detectable Polypropylene, Dark Blue