LEGRAND - LEG038215 CAB3-CIFRA 5 SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 0.5...1.5 mm
Lunghezza - 2.5 mm
Colore - Verde
Stampa - Cifre
Confezione
1200 PZ
Classificazione green
EAN
3414971708518
Codice prodotto
LEG038215
Cod. produttore
038215
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
0.5...1.5 mm
Lunghezza:
2.5 mm
Colore:
Verde
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
CAB 3 poliammide 6/6 Siglatura per morsettietti e conduttori di sez. da 0,15 a 0,5 mmq e da 0,5 a 1,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 5 Colore: verde
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


