pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300024800 BATT.STILO NI-MH 1,2V 2600MAHCONS - 300024800

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Mignon

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 2600 mAh

  • Altra designazione - AA

  • Tipologia - Idruro di nichel-metallo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564474630

Codice prodotto

ERT300024800

Cod. produttore

300024800

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Mignon

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

2600 mAh

Altra designazione:

AA

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Altezza inclusi i poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Adatto per carica rapida:

Batterie ricaricabili Ni-Mh a stilo (AA-UM3), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasimettenti, terminali portatili, ecc.