Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del tubo: 20...20 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Portata: 2600 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Colore: Altro
Lunghezza: 10 mm
Larghezza: 4 mm
Portata: 40 mAh
Tensione nominale: 1.55 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Corrente d'uscita: 1000 mA
Tensione d'ingresso: 100...240 V
Tensione d'uscita: 3...12 V
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipologia: Scala pieghevole
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 5