Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 10 mm
Colore: Blu
Lunghezza nastro: 186 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Sezione: 95...95 mm²
Applicazione: Raccordi per cavi non isolati
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 10 mm
Larghezza: 4 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 22 mm
Sezione max. del cavo: 70 mm²
Esecuzione/azionamento: Meccanico a una mano
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 20 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 2.5 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 22 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 185...185 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 2.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 2.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm