Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 8.2 mm
Stampa: Senza
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Diametro del foro di fissaggio: 5.4 mm
Per diametro max. del fascio: 5.43 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 284 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 102 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: Senza cavo
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 3.8 Ah
Colore: Blu
Lunghezza nastro: 186 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tensione nominale: 18 V
Capacità dell'accumulatore: 5 Ah
Numero max. di impatti: 5500 1/min