Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Portata: 4000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mono
Altra designazione: Altro
Portata: 80 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 178 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Altezza: 147 mm
Larghezza: 190 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 18 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Colore: Neutro
Lunghezza: 100 mm
Diametro: 11.2 mm
Diametro zona di asportazione isolamento: 15...52 mm
Sezione longitudinale: no
Profondità di intaglio regolabile: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello