LEGRAND - LEG031934 COL 6-COLLARE NERO 7,6X753MM - 031934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 753 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
3414971640047
Codice prodotto
LEG031934
Cod. produttore
031934
Produttore
BTI
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
753 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
550 N
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


