pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT3H-L186 PANDUIT PLT3H-L186 LOCKING CABLE TIES AR - PLT3H-L186

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT3H-L186 PANDUIT PLT3H-L186 LOCKING CABLE TIES AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 282 mm

  • Colore - Blu

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983114603

Codice prodotto

PANPLT3H-L186

Cod. produttore

PLT3H-L186

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

282 mm

Colore:

Blu

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.9 mm

Materiale:

Plastica con pigmenti metallici

Resistenza alla trazione min.:

267 N

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

11.1 "L (282 millimetri), Metallo Polipropilene rilevabile, sezione leggera-pesante, blu scuro